PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 10/18X4-NS35 YE 800V 32A conexión push-in 0,2-6mm² AWG 24-10 28,6mm amarillo - 3273642
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3273642
Ref.Sonepar
295330
EAN
4055626667539
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Amarillo
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


