PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 10/6X4-NS35A BU tensión nominal 450V 32A conexión push-in azul

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 10/6X4-NS35A BU tensión nominal 450V 32A conexión push-in azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273726

Ref.Sonepar

875709

EAN

4055626667638

Bloque para distribución, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 7, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 6, anchura: 27,9 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT