PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 18X1,5 BU - 3002764

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3002764

Ref.Sonepar

912387

EAN

4055626432458

Bloque para distribución, puenteado internamente, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 37,4 mm, altura: 17,7 mm, color: azul, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril