PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 18X1,5 GN

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3002773

Ref.Sonepar

912389

EAN

4055626432540

Bloque para distribución, puenteado internamente, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 37,4 mm, altura: 17,7 mm, color: verde, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT