PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 18X1,5 RD - 3002767

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 18X1,5 RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...2.5 mm²

  • Tasa de voltaje - 450 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3002767

Ref.Sonepar

383949

EAN

4055626432489

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...2.5 mm²

Tasa de voltaje:

450 V

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Rojo

Fases conectadas internamente:

no

Bloque para distribución, puenteado internamente, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 37,4 mm, altura: 17,7 mm, color: rojo, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT