PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 4/12X1,5 BN 450V 17,5A conexión push-in marrón - 1046964
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1046964
Ref.Sonepar
898499
EAN
4055626668895
Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 31,4 mm, altura: 17,7 mm, color: marrón, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


