PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN 500V 17,5A conexión push-in 0,14-2,5mm² AWG 26-14 21,6mm verde - 1047458

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1047458

Ref.Sonepar

912409

EAN

4055626665634

Bloque para distribución, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 19, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 21,6 mm, color: verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15