PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 4/18X1,5 RD 450V 17,5A conexión push-in rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...2.5 mm²
Tasa de voltaje - 450 V
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1047420
Ref.Sonepar
618041
EAN
4055626663258
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...2.5 mm²
Tasa de voltaje:
450 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Rojo
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


