PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 4/18X1,5 YE 450V 17,5A conexión push-in amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1047423
Ref.Sonepar
898502
EAN
4055626663289
Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 19, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 43,9 mm, altura: 17,7 mm, color: amarillo, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


