PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 4X1,5 GY puenteado internamente 450V 17,5A conexión push-in gris - 1046608

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 4X1,5 GY puenteado internamente 450V 17,5A conexión push-in gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1046608

Ref.Sonepar

902021

EAN

4055626643502

Bloque para distribución, puenteado internamente, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 8,3 mm, altura: 17,7 mm, color: gris, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT