PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 6/18X2,5 GNYE 450V 24A conexión push-in verde/amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1091670
Ref.Sonepar
882746
EAN
4055626905532
Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 19, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 56,5 mm, altura: 21,7 mm, color: verde/amarillo, clase de montaje: Aéreo, Montaje directo con una brida, pegar
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


