PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²
Tasa de voltaje - 690 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3273070
Ref.Sonepar
295333
EAN
4055626390918
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...4 mm²
Tasa de voltaje:
690 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Rojo
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


