PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 6X1,5-G BU

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 6X1,5-G BU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3002864

Ref.Sonepar

890036

EAN

4055626432816

Bloque para distribución, puenteado internamente, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 12,5 mm, altura: 18,7 mm, color: azul, clase de montaje: pegar

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT