PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 6X10/S GY 450V 57A enclavar en adaptador para carril gris - 1082387
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...16 mm²
Tasa de voltaje - 450 V
Número de niveles - 1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1082387
Ref.Sonepar
609468
EAN
4055626812656
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...16 mm²
Tasa de voltaje:
450 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


