PHOENIX CONTACT - BLOQUE PARA DISTRIBUCION PTVFIX 12X2,5-NS35A BK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLOQUE PARA DISTRIBUCION PTVFIX 12X2,5-NS35A BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1019536

Ref.Sonepar

1153478

EAN

4055626506661

Bloque para distribución, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 12, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mmA², sección: 0,14 mmA²A -A 4 mmA², clase de montaje: NS 35/7,5, NSA 35/15, color: negro

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT