PHOENIX CONTACT - Bloque PTVFIX 18X2,5-NS35A GY para distribución - 1019537

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Bloque PTVFIX 18X2,5-NS35A GY para distribución

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1019537

Ref.Sonepar

821222

EAN

4055626505879

Bloque para distribución, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 18, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris