PHOENIX CONTACT - Bloque PTVFIX 6/12X2,5 GN para distribución - 1019611

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Bloque PTVFIX 6/12X2,5 GN para distribución

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1019611

Ref.Sonepar

823299

EAN

4055626506869

Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 13, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Derivación, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm² - 4 mm², Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm², sección: 0,5 mm² - 10 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: verde