PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.BNE.BA.TNOM.500V CTE.NOM.24A - 1028068

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.BNE.BA.TNOM.500V CTE.NOM.24A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1028068

Ref.Sonepar

1133469

EAN

4055626524801

Bloque para distribución, Borne de base, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mmA²A -A 4 mmA², AWG:A 26A -A 12, anchura: 5,2 mm, altura: 21,7 mm, color: azul, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril