PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.BORNA BA.PTFIX 6/6X2,5-MTL - 1130760

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.BORNA BA.PTFIX 6/6X2,5-MTL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1130760

Ref.Sonepar

1115714

EAN

4063151058463

Bloque distribuidor de funciones, Borna de base con alimentación y cuchilla seccionadora en las ramificaciones, separación con destornillador o con la mano, tensión nominal:A 400 V, corriente nominal:A 20 A, Derivación, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento:A 2,5 mmA², sección:A 0,14 mmA²A -A 4 mmA², Conexión colectiva, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento:A 6 mmA², sección:A 0,5 mmA²A -A 10 mmA², montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color:A gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT