PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 10/12X4-NS35-FE 800V 32A

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 10/12X4-NS35-FE 800V 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273634

Ref.Sonepar

1042338

EAN

4055626667492

Bloque para distribución, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 6, anchura: 28,6 mm, color: negro/amarillo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT