PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 10/18X4 BK TNOM.450V 32A

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 10/18X4 BK TNOM.450V 32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273914

Ref.Sonepar

1011367

EAN

4055626668291

Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 19, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 64,8 mm, altura: 21,7 mm, color: negro, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT