PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 12X2,5-NS35A OG,BLQ.ALIN - 3273172

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 12X2,5-NS35A OG,BLQ.ALIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273172

Ref.Sonepar

1054600

EAN

4055626391472

Bloque para distribución, Bloque con alineación horizontal, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 12, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 31,5 mm, color: naranja, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT