PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 18X2,5 BK,BNE.BA.CX.PUSH - 3273322
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3273322
Ref.Sonepar
1006665
EAN
4055626392288
Bloque para distribución, Borne de base, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 46,9 mm, altura: 21,7 mm, color: negro, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


