PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 18X2,5 GY,BNE.BA.CX.PUSH-IN,18 CX.SECCIÓN: 0,14-4mm²,AWG: 26 -12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3273308
Ref.Sonepar
813150
EAN
4055626392219
Bloque para distribución, Borne de base, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 46,9 mm, altura: 21,7 mm, color: gris, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


