PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 18X2,5-NS15A GY,BLQ.ALINEACIÓN HZ.CX.PUSH-IN,18 CX.SECCIÓN: 0 - 3274144

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 18X2,5-NS15A GY,BLQ.ALINEACIÓN HZ.CX.PUSH-IN,18 CX.SECCIÓN: 0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3274144

Ref.Sonepar

883485

EAN

4055626393650

Bloque para distribución, Bloque con alineación horizontal, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 46,9 mm, color: gris, clase de montaje: NS 15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT