PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 18X2,5-NS35A BU,BLQ.ALIN - 3273178

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 18X2,5-NS35A BU,BLQ.ALIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273178

Ref.Sonepar

1011061

EAN

4055626391502

Bloque para distribución, Bloque con alineación horizontal, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 46,9 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT