PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 18X2,5-NS35A GY,BLQ.ALIN

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 18X2,5-NS35A GY,BLQ.ALIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273176

Ref.Sonepar

1011062

EAN

4055626391496

Bloque para distribución, Bloque con alineación horizontal, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 46,9 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT