PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 2X1,5 BN 450V 17,5A CX - 1045935
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1045935
Ref.Sonepar
1129410
EAN
4055626639345
Bloque para distribución, Borne de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mmA²A -A 2,5 mmA², AWG:A 26A -A 14, anchura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, color: marrón, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT