PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 4/12X1,5-G GY 450V 17,5A

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 4/12X1,5-G GY 450V 17,5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1046973

Ref.Sonepar

1127905

EAN

4055626668987

Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mmA²A -A 2,5 mmA², AWG:A 26A -A 14, anchura: 31,4 mm, altura: 18,7 mm, color: gris, clase de montaje: pegar

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT