PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 4/18X1,5-NS35 WH TNOM - 1047461

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 4/18X1,5-NS35 WH TNOM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1047461

Ref.Sonepar

1043489

EAN

4055626665665

Bloque para distribución, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 19, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 21,6 mm, color: blanco, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15