PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU 500V 17

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU 500V 17

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1047491

Ref.Sonepar

1137184

EAN

4055626665962

Bloque para distribución, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 7, sección: 0,14 mmA²A -A 2,5 mmA², AWG:A 26A -A 14, anchura: 19 mm, color: azul, clase de montaje: NS 15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT