PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 4X1,5 BU PTDO.INTERNAMEN

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 4X1,5 BU PTDO.INTERNAMEN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1046610

Ref.Sonepar

1145670

EAN

4055626643519

Bloque para distribución, puenteado internamente, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 4, sección: 0,14 mmA²A -A 2,5 mmA², AWG:A 26A -A 14, anchura: 8,3 mm, altura: 17,7 mm, color: azul, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT