PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/12X2,5 GNYE 450V 24A

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/12X2,5 GNYE 450V 24A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1091671

Ref.Sonepar

1019220

EAN

4055626905549

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 13, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 41 mm, altura: 21,7 mm, color: verde/amarillo, clase de montaje: Aéreo, Montaje directo con una brida, pegar

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT