PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/18X2,5 BU,BNE.BA.ALIM.CX.PUSH-IN,19 CX.SECCIÓN: 0,14-4mm²,AWG:

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/18X2,5 BU,BNE.BA.ALIM.CX.PUSH-IN,19 CX.SECCIÓN: 0,14-4mm²,AWG:

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Tasa de voltaje - 450 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3273376

Ref.Sonepar

286161

EAN

4055626392585

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Tasa de voltaje:

450 V

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Azul

Fases conectadas internamente:

no

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 19, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 56,5 mm, altura: 21,7 mm, color: azul, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT