PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN,BLQ.ALINEACIÓN VT.ALIM.ITGDA.CX.PUSH-IN,19 CX - 3273120

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN,BLQ.ALINEACIÓN VT.ALIM.ITGDA.CX.PUSH-IN,19 CX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273120

Ref.Sonepar

872810

EAN

4055626391182

Bloque para distribución, Bloque con alineación vertical y alimentación integrada, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 19, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 28,6 mm, color: marrón, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15