PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/18X2,5 WH,BNE.BA. - 3273386

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/18X2,5 WH,BNE.BA.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273386

Ref.Sonepar

1107111

EAN

4055626392639

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 19, sección: 0,14 mmA²A -A 4 mmA², AWG:A 26A -A 12, anchura: 56,5 mm, altura: 21,7 mm, color: blanco, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo