PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/6X2,5 BU,BNE.BA.ALIM.CX.PUSH-IN,7 CX.SECCIÓN: 0,14-4mm²,AWG

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/6X2,5 BU,BNE.BA.ALIM.CX.PUSH-IN,7 CX.SECCIÓN: 0,14-4mm²,AWG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273332

Ref.Sonepar

812112

EAN

4055626392349

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 7, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 25,6 mm, altura: 21,7 mm, color: azul, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Placa adaptadora

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT