PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/6X2,5-G GY,BNE.BA.ALIM

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6/6X2,5-G GY,BNE.BA.ALIM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273460

Ref.Sonepar

1072632

EAN

4055626393056

Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión push-in, número de conexiones: 7, sección: 0,14 mm²Â - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 25,6 mm, altura: 22,7 mm, color: gris, clase de montaje: pegar

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT