PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6X2,5-NS15A GY,BLQ.ALINE - 3274100

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.DISTR.PTFIX 6X2,5-NS15A GY,BLQ.ALINE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3274100

Ref.Sonepar

1054077

EAN

4055626393414

Bloque para distribución, Bloque con alineación horizontal, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, anchura: 16 mm, color: gris, clase de montaje: NS 15