PHOENIX CONTACT - BLQ.PTFIX 18X4-NS35 BK DISTR.ALINEACIÓN - 3273584

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.PTFIX 18X4-NS35 BK DISTR.ALINEACIÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273584

Ref.Sonepar

1142053

EAN

4055626646398

Bloque para distribución, Bloque con alineación vertical, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,2 mmA²A -A 6 mmA², AWG:A 24A -A 10, anchura: 28,6 mm, color: negro, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15