PHOENIX CONTACT - BLQ.PTFIX 18X4-NS35 RD DISTR.ALINEACIÓN - 3273574

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLQ.PTFIX 18X4-NS35 RD DISTR.ALINEACIÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273574

Ref.Sonepar

1142052

EAN

4055626646343

Bloque para distribución, Bloque con alineación vertical, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 18, sección: 0,2 mmA²A -A 6 mmA², AWG:A 24A -A 10, anchura: 28,6 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15