PHOENIX CONTACT - BNE.CTE.PTPOWER 185-3L/N/FE 309A - 1054731
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1054731
Ref.Sonepar
1111180
EAN
4055626691312
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1500 VA DC / 1000 VA AC, corriente nominal: 309 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección: 95 mmA²A -A 185 mmA², AWG:A 3/0A -A 350 kcmil, anchura: 155 mm, color: gris/azul/negro-amarillo, clase de montaje: NS 35/15