PHOENIX CONTACT - BNE.CTE.PTPOWER 185 F 1500VA-DC/1000V AC - 1054732
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1054732
Ref.Sonepar
1108530
EAN
4055626690865
Borne de corriente, tensión nominal: 1500 VA DC / 1000 VA AC, corriente nominal: 309 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 95 mmA²A -A 185 mmA², AWG:A 3/0A -A 350 kcmil, anchura: 31 mm, altura: 108,3 mm, color: gris, clase de montaje: atornillado directo


