PHOENIX CONTACT - BNE.DERIV.AGK PT 8X6/M10 GNYE 1000V 41A - 1083236

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BNE.DERIV.AGK PT 8X6/M10 GNYE 1000V 41A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1083236

Ref.Sonepar

1115587

EAN

4055626817828

Borne de derivación, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por espárrago, número de conexiones: 9, sección: 0,5 mmA²A -A 10 mmA², AWG:A 20A -A 8, anchura: 31 mm, altura: 32,3 mm, color: verde/amarillo, clase de montaje: en elemento de base