PHOENIX CONTACT - BNE.DERIV.TNOM.1000V CTE.NOM.41A CX.PUSH-IN CX.POR ESPGO.Nos.CX.5 SECCIÓN 0 - 1017448

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BNE.DERIV.TNOM.1000V CTE.NOM.41A CX.PUSH-IN CX.POR ESPGO.Nos.CX.5 SECCIÓN 0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²

  • Tasa de voltaje - 1000 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1017448

Ref.Sonepar

709911

EAN

4055626500638

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...10 mm²

Tasa de voltaje:

1000 V

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

1

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Gris

Fases conectadas internamente:

no

Borne de derivación, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por espárrago, número de conexiones: 5, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 31 mm, altura: 32,3 mm, color: gris, clase de montaje: en elemento de base