PHOENIX CONTACT - BNE.DERIV.TNOM.1000V CTE.NOM.41A CX.PUSH-IN CX.POR ESPGO.Nos.CX.8 SECCIÓN 0

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BNE.DERIV.TNOM.1000V CTE.NOM.41A CX.PUSH-IN CX.POR ESPGO.Nos.CX.8 SECCIÓN 0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1017450

Ref.Sonepar

794923

EAN

4055626500539

Borne de derivación, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión por espárrago, número de conexiones: 9, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, anchura: 31 mm, altura: 32,3 mm, color: gris, clase de montaje: en elemento de base

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT