PHOENIX CONTACT - BNE.INTERRUMPIBLE POR CUCHILLA UT

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BNE.INTERRUMPIBLE POR CUCHILLA UT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3046146

Ref.Sonepar

1142893

EAN

4055626063430

Borne interrumpible por cuchilla, con pestaña de accionamiento y hembras roscadas para tomas de pruebas para alojar clavijas de prueba, tensión nominal:A 500 V, corriente nominal:A 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección:A 0,14 mmA²A -A 6 mmA², AWG:A 26A -A 10, longitud:A 57,8 mm, anchura:A 6,2 mm, color:A gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT