PHOENIX CONTACT - BNE.INTERRUMPIBLE POR CUCHILLA UT 2,5-MT - 3046566

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BNE.INTERRUMPIBLE POR CUCHILLA UT 2,5-MT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3046566

Ref.Sonepar

1055333

EAN

4046356285872

Borne universal, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Corriente nominal: 20 A, Tensión nominal: 400 V, Longitud: 57,8 mm, Anchura: 5,2 mm, Color: azul, Montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.