PHOENIX CONTACT - BNE.INTERRUMPIBLE PT 6-T P/P HV CX.PUSH- - 1028589

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BNE.INTERRUMPIBLE PT 6-T P/P HV CX.PUSH-

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1028589

Ref.Sonepar

1054041

EAN

4055626529226

Borne interrumpible, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, longitud: 91 mm, anchura: 10,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT