PHOENIX CONTACT - BNE.PMUR.DFK-MSTB 2,5/7-STF-5,08-LR 2 - 1096148

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BNE.PMUR.DFK-MSTB 2,5/7-STF-5,08-LR 2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1096148

Ref.Sonepar

926235

EAN

4055626925288

Borne pasamuros, sección nominal: 2,5 mmA², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 7, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 7, número de conexiones: 7, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 º, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja